リングボルマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48420970 品番KR-6000D
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。
従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。

質量(kg)約15 タイプ降圧専用 周波数(Hz)50/60 コンセント個数出力:8 容量(kVA)定格:6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340 電源コード(m)2(端末切りっ放し) 定格一次電流(A)入力:30 1次電圧(V)入力:単相200 2次電圧(V)出力:単相100 二次電流(A)出力:60(15×4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする