※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 出力電圧(V)5(DC) 注文コード48421608 品番R-78AA5.0-1.0SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1. +60 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。. R-78AAxx-1.0SMDシリーズ. R-78Axx-1.0SMDシリーズと交換可能 非絶縁 高効率スイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 連続短絡保護 サーマルシャットダウン リモートオン/オフ制御 非常に低いシャットダウン電流 SMD 10ピンパッケージ 長さ(mm)15.3 幅(mm)9.6 質量(g)1.7 タイプtube 取付方式表面実装 奥行(mm)8.8 シリーズR-78AA-1.0 消費電力(W)0.4(Max.) 定格電力(W)- 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)1000 保護機能- 効率94%(min)、89%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)- リップルノイズ20mV Pk-Pk パッケージDIP 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)5(typ.)、7(max.) ロードレギュレーション0.7% ラインレギュレーション0.2% 入力電圧レンジ(V)6.5〜18(DC) 静電容量(μF)470/6800(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)13338-21070×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする