Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 出力電圧(V)5(DC) 注文コード48421617 品番ROF-78E5.0-0.5SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様Recomスイッチングレギュレータ、SMD、0.5 A、ROF-78Eシリーズ. ROF-78EシリーズはRecom Innolineに属する製品です。 これはDC-DCコンバータ及び非絶縁型スイッチングレギュレータです。 このスイッチングレギュレータは、高さわずか4.5 mmの低プロファイルで、5 V dc → 36 V dcの広い入力電圧範囲を特長とします。 Recom ROF-78E DC/DCコンバータの動作温度範囲は-40 → +75 ℃で、空気の自然対流によって冷却されます。. 低プロファイル 長さ(mm)12.5 幅(mm)13.5 質量(g)1 タイプ- 取付方式表面実装 奥行(mm)4 シリーズROF-78E-0.5SMD 消費電力(W)- 定格電力(W)- 最高温度(℃)75 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)500 保護機能- 効率79〜87% RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)- リップルノイズ100mV Pk-Pk パッケージSMD 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)5(max.) ロードレギュレーション±3% ラインレギュレーション±1% 入力電圧レンジ(V)9〜36(DC) 静電容量(μF)- 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)3500×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする