※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48421818
品番
R-78AA2.5-0.5SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:4.75 → 32V dc 、 出力電圧:2.5V dc 、 出力数:1 、 出力電流:500mA 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージ:DIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 効率:87% 、 MTBF平均故障間隔:29253000h 、 ロードレギュレーション:0.7% 、 ラインレギュレーション:0.2% 、 リップルノイズ:20mV Pk-Pk 、 奥行き:8.8mm 、 EN-60950-1. +71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。 品番706-3922と706-3957には、固定出力電圧があります。. R78AAxx-0.5SMDシリーズ. R-78Axx-0.5SMDシリーズと交換可能 非絶縁 最大97 %の高効率 出力電圧調整可能 ワイド入力電圧範囲 サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 UL94V-0パッケージ素材 SMD 10ピンパッケージ