Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 出力電圧(V)5(DC) 注文コード48421906 品番R-78AA5.0-0.5SMD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1. R78AAxx-0.5SMD-Rシリーズフルリールパッケージ. Recom Power R-78AAxx-0.5SMDシリーズのDC-DCコンバータは、97 %の効率を誇ります。熱として無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクの必要がありません。 この高効率レギュレータはリードフリーで製造され、RoHS 6/6要件を満たします。さらに、ベイパーフェーズはんだによってリフローはんだ付け温度が上がったため、このDC-DCコンバータは近代のピックアンドプレース大量生産に最適です 長さ(mm)15.3 幅(mm)9.4 質量(g)2.7 タイプtape and reel packaging 取付方式表面実装 奥行(mm)8.8 シリーズR-78AA-0.5 消費電力(W)0.4(Max.) 定格電力(W)0.4 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)500 保護機能- 効率94%(min)、86%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)出力:3〜8(DC) リップルノイズ40mV Pk-Pk パッケージSMD 10 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)5(typ.)、7(max.) ロードレギュレーション0.4% ラインレギュレーション0.4% 入力電圧レンジ(V)6.5〜32(DC) 静電容量(μF)470/6800(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)21098-29253×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする