※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 出力電圧(V)6.5(DC) 注文コード48421949 品番R-746.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン/オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージ 長さ(mm)32.2 幅(mm)9.1 質量(g)9 タイプ- 取付方式スルーホール 奥行(mm)15 シリーズR-7xxxP_D 消費電力(W)- 定格電力(W)1.4 最高温度(℃)85 出力電圧(V)6.5(DC) 出力電流(mA)4000 保護機能- 効率96%(min)、93%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)出力:5〜7.5(DC) リップルノイズ70mV Pk-Pk パッケージSIP 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)30(max.) ロードレギュレーション1% ラインレギュレーション1% 入力電圧レンジ(V)8.5〜28(DC) 静電容量(μF)200/6800(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)749××103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする