仕様EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度60 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. R78xx 1.0シリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル ワイド入力範囲、4.75 → 18 V 短絡保護、熱的シャットダウン SIP3パッケージ
長さ(mm)11.5
幅(mm)7.55
質量(g)1.9
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)10.2
シリーズR-78xx-1.0
消費電力(W)0.4(Max.)
定格電力(W)1.8
最高温度(℃)85
出力電圧(V)1.8(DC)
出力電流(mA)1000
保護機能-
効率82%(min)、96%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)5(typ.)、7(max.)
ロードレギュレーション0.4%
ラインレギュレーション0.2%
入力電圧レンジ(V)4.75〜18(DC)
静電容量(μF)220/6800(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)13338×103(25℃)