仕様調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ
長さ(mm)32.2
幅(mm)9.1
質量(g)9
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)15
シリーズR-6xxxP_D
消費電力(W)-
定格電力(W)18
最高温度(℃)85
出力電圧(V)12(DC)
出力電流(mA)2000
保護機能-
効率96%(min)、93%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ-
パッケージSIP
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)6(typ.)、10(max.)
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)14〜32(DC)
静電容量(μF)200/6800(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)563×103(25℃)