Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 出力電圧(V)15(DC) 注文コード48422353 品番R-78B15-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様Recom R-78Bスイッチングレギュレータ. R-78Bxx-2.0シリーズ高効率スイッチングレギュレータは、78xxリニアレギュレータとピン互換で 置き換えに最適です。効率は最大96 %で、熱によるエネルギー損失はほとんど ありません。-40 → 70 ℃の温度範囲でフルパワー動作が可能で、 ヒートシンクは必要なく、追加のスペースや取り付け費用がかかりません。入力電圧は32 V dcと高く、 出力電圧は1.2 → 15 V、低リップルで低ノイズ、短絡入力電流は 通常わずか50 mA、などが主な仕様です 長さ(mm)11.5 幅(mm)8.5 質量(g)4 タイプ- 取付方式スルーホール 奥行(mm)17.5 シリーズR-78B-2.0 消費電力(W)0.35(Typ.)、0.8(Max.) 定格電力(W)30 最高温度(℃)70 出力電圧(V)15(DC) 出力電流(mA)2000 保護機能短絡保護 効率96%(min)、95%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)- リップルノイズ75mV Pk-Pk パッケージSIP 3 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)2(typ.) ロードレギュレーション±1% ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)18〜32(DC) 静電容量(μF)470(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)6349×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする