仕様Recom 4 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ - RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC/DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 → 305 V acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。.
長さ(mm)36.7
幅(mm)27.2
質量(g)41
取付方式表面実装
奥行(mm)17.1
シリーズRAC04-C/277
定格電力(W)4
最高温度(℃)80
出力電圧(V)±12(DC)
出力電流(mA)±166
EMC規格-
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜305(AC)
静電容量(μF)±680
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)500×103(25℃)