画像準備中

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48422624 品番RAC06-12DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電流:±250mA 、 定格電力:6W 、 出力数:2 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:53.5mm 、 幅:25.5mm 、 奥行き:15.6mm 、 重さ:35g 、 効率:78% 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-25℃ 、 EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範囲 小型設計 スタンバイ時の低消費電力 250 mW 3 kV ac絶縁 低リップル及び低ノイズ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EMC規格EN 55022 2006 + A1 2007 / Class Bに適合 高調波電流適合 EN61000-3-2 2006 Class A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする