仕様出力電圧:±5V dc 、 出力電流:±600mA 、 定格電力:6W 、 出力数:2 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:53.5mm 、 幅:25.5mm 、 奥行き:15.6mm 、 重さ:35g 、 効率:75% 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-25℃ 、 EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範囲 小型設計 スタンバイ時の低消費電力 250 mW 3 kV ac絶縁 低リップル及び低ノイズ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EMC規格EN 55022 2006 + A1 2007 / Class Bに適合 高調波電流適合 EN61000-3-2 2006 Class A