仕様出力電圧:12V dc 、 定格電力:150W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:160mm 、 幅:98mm 、 奥行き:38mm 、 効率:88% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 Recom RACG150シリーズスイッチモード電源. Recom RAGCシリーズの150 W産業用固定電源は、長持ちする設計になっています。この信頼性の高い頑丈なシリーズは、低価格にもかかわらず長年故障しないメンテナンスフリーを実現しています。 優れた電解コンデンサなどの高品質コンポーネントで構成され、過酷な産業用途向けの電源ソリューションを実現します。. 特長と利点 . 性能を犠牲にすることなく、小型設計を実現しています。 SCP、OVP、OLP、OTPなどの標準の入出力保護を完備 水平方向にも、垂直方向にも取り付けできます。