Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 出力電圧(V)12(DC) 注文コード48422816 品番RAC02-12SGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様Recom RAC02-GB 2 W AC-DCコンバータ. RAC02-GBシリーズは、低価格のAC-DC電源で、基板に実装するコンパクトなボードレベルの産業用途に最適です。一般的なAC入力電圧範囲、安定化と短絡保護を実現した絶縁DC出力、低スタンバイ消費電力、-25〜+80 ℃の動作温度範囲を特長としています。RAC02-GBは、クラスB/FCC Part 15 EMCフィルタを内蔵し、EN60950及びEN62368の安全基準の認定を取得しており、3年間の保証が付いています。. 特長と利点. ユ 長さ(mm)33.7 幅(mm)22.2 質量(g)12 取付方式PCBマウント 奥行(mm)19 シリーズRAC02-GB 定格電力(W)2 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)167 EMC規格Class B 効率72% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)85〜264(AC) 静電容量(μF)200 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)1691×103(25℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする