仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:2.5A 、 定格電力:30W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:89mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:25mm 、 重さ:212g 、 効率:82% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。 50℃超で出力電力のディレーティングがあります。. Recom 30 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 小型基板実装電源 ユニバーサル入力90-264 Vac又は120-370 Vdc 3000 Vac絶縁 低出力リプル / ノイズ EMC EN 55022 Class B適合 短絡保護