画像準備中

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48422983 品番RAC40-12SB-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:3.333A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:100 → 375 V ac, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:111.9mm 、 幅:63.7mm 、 奥行き:32.5mm 、 重さ:300g 、 効率:84% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN 55022クラスB、EN55024. Recom 40 W、ねじ止め端子取り付け、密閉型、スイッチモード電源 - RAC40-Bシリーズ. Recom RAC40-Bは、40 W密閉型電源シリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ダブル及びトリプル出力オプションと最大83 %の高効率を発揮します。 低スタンバイ電力消費対応の、 Recom RAC40-Bは、超小型AC/DC密閉型スイッチモード電源で、3年保証付きです。. 小型40 W AC-DC電源 ユニバーサル入力電圧範囲 300 V ac絶縁 低出力リプル / ノイズ 短絡保護 単独出力付きのトリプル出力 産業用途に最適 CEマーク付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする