仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:333mA 、 定格電力:4W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 305V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:36.7mm 、 幅:27.2mm 、 奥行き:17.1mm 、 重さ:31.5g 、 効率:78% 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-25℃ 、 EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧
RoHS指令(10物質対応)対応