画像準備中

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48423053 品番RAC04-12SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:333mA 、 定格電力:4W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 305V ac 、 取付タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:36.7mm 、 幅:27.2mm 、 奥行き:17.1mm 、 重さ:31.5g 、 効率:78% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-25℃ 、 E224736 EN-60950-1 UL-60950-1. Recom 4 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-SCシリーズ. AC/DCコンバータのRecom RAC04-Cシリーズは、スタンバイ中の消費電力が標準で100 mWであるため、この小型電源は特に省エネ / スリープモード / スタンバイでの使用に適しています。 これらの密閉型電源は高さが約17 mmのコンパクトなデザインで、ホームオートメーションやそれに類する用途に最適です。 RAC04-Cには入力フィルタが組み込まれており、EMI性能が強化され、EN55022 Class Bに適合しています。また、これらの密閉型電源には、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により短絡保護されています。. ユニバーサル入力 80 → 264 V ac又は115 → 370 V dc 動作温度範囲 -25 → 85 C 絶縁出力 3 kV ac/1分 短絡 / 過負荷保護 低出力リプル / ノイズ 低コストのAC/DC電源供給 EN、UL、CE認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする