Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12(DC) 注文コード48423078 品番RAC04-12SC/W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1、IEC-60950-1、UL-60950-1. EN、UL、CE. Recom 4 W、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-SC/Wシリーズ. Recom RAC04-C/Wは4 Wシングル出力密閉型電源シリーズの1つです。 この調整型AC/DCコンバータには入力フィルタが内蔵され、EN55022クラスBに適合する強化されたEMI性能を備えています。このAC/DCコンバータのスタンバイ電力は100 mW (標準)と非常に低いため、電力を節約するスリープモード用途やス 長さ(mm)37.8 幅(mm)23.9 質量(g)32 取付方式スルーホール 奥行(mm)15.65 シリーズRAC04-C/W 定格電力(W)4 最高温度(℃)60 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)333 EMC規格- 効率77% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 最低温度(℃)-20 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)80〜264(AC) 静電容量(μF)150 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)115VAC:820×103(25℃)、230VAC:735×103(25℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする