画像準備中

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48423096 品番RAC35-12SG/OF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:3A 、 定格電力:36W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:51mm 、 奥行き:28mm 、 重さ:126g 、 効率:81% 、 最高温度:+65℃ 、 最低温度:-25℃ 、 UL60950、EN60950認定. Recom 35 WオープンフレームスイッチモードAC-DC電源 - RAC35シリーズ. Recom RAC35/OFシリーズのコンパクトオープンフレームAC-DC電源は、90 〜 264 V acのユニバーサル入力範囲と、5 〜 48 Vの完全保護DC出力を備えています。また、RAC35/OF電源のDC出力は絶縁され、トリミング可能なのでシステム設計エンジニアにとって理想的な電源です。RAC35/OFシリーズには短絡及び過負荷からの保護機能があります。シリーズのすべての電源は、-25 〜+60 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲に対応し、効率は最大86 %です。. 特長と利点. 4 x 2インチのコンパクトサイズ ワイドユニバーサル入力 90 → 264 V ac 最大効率 86% 短絡及び過電圧 / 電流保護 UL / EN60950認定 クラスB EMC制限準拠. 用途. 産業制御 計測器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする