RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
出力電圧(V)
12(DC)
注文コード
48423166
品番
RAC05-12SK/480
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
52.5
幅(mm)
27.4
質量(g)
58
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
23
シリーズ
RAC05-K/480
定格電力(W)
5
最高温度(℃)
80
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
420
EMC規格
-
効率
65%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85〜528(AC)
静電容量(μF)
1200
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1726×10
3
(25℃)