仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:420mA 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:50.9mm 、 幅:25.5mm 、 奥行き:15.65mm 、 重さ:35g 、 効率:76% 、 最高温度:+75℃ 、 最低温度:-25℃ 、 EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力