仕様医療安全規格IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)に適合 医療用途向けに2MOPP安全認定. RECOM RACM65 65 W密閉型ケーススタイルシングル出力AC/DCコンバータ. RACM65はコンパクトな3.6 x 2.38インチの高効率のAC/DC電源で、医療用途向けに2xMOPPの安全承認を受けています。 これらの省スペースの密閉型電源は、ユニバーサル電圧範囲(85-264 V ac)、4 kV acの絶縁性能を備えており、最小負荷は必要ありません。この製品は-40 → +85 ℃の周囲
長さ(mm)91.4
幅(mm)60.5
質量(g)172
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)33.3
シリーズRACM65
定格電力(W)0.15
最高温度(℃)85
出力電圧(V)12(DC)
出力電流(mA)5420
EMC規格-
効率92.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-40
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)85〜264(AC)
静電容量(μF)4520
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)1494×103(25℃)