仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:5A 、 定格電力:60W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 265 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:30mm 、 重さ:145g 、 効率:83% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 UL-60950-1第2版、EN-60950-1第2版. CB、UL、CE. Recom 60 W、オープンフレーム、スイッチモードAC-DCコンバータ、RAC60シリーズ. Recom RAC60/OFシリーズのオープンフレームAC-DCコンバータは、90〜265 V acの汎用AC入力及び調整可能なDC出力を備え、出力接続の電圧降下を補正します。 このオープンフレームクラスII電源のDC出力も完全に保護されています。 RAC60/OFシリーズの整流コンバータは、CB / UL / CEの認定済みで、ErPに準拠しています。 このスイッチモード電源の用途には、産業制御、計測器システム、省エネ製品などがあります。. 60 WオープンフレームAC-DCクラスII電源 ユニバーサル入力電圧範囲 コンパクトサイズ 4 x 2インチ 3 kVac絶縁 過電流 / 過電力 / 短絡保護 スタンバイ電力ErP準拠( 0.5 W)