仕様EN60950-1、UL 60950-1. Recom 10 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC10-C/277. Recom RAC10-C/277は10 W密閉型電源シリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、シングル及びデュアル出力オプションと最大80 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応の、 超小型低AC/DCスイッチモード電源で、3年保証付きです。. シングル及びデュアル出力オプション 最大80 %の高効率 超小型で低電力 絶縁出力 3.75
長さ(mm)52.4
幅(mm)27.4
質量(g)62
取付方式PCBマウント
奥行(mm)23.5
シリーズRAC10-C/277
定格電力(W)10
最高温度(℃)75
出力電圧(V)12(DC)
出力電流(mA)840
EMC規格-
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜305(AC)
静電容量(μF)8600
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)320×103(25℃)