RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
48423367
品番
RAC02-15SGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:RAC02-GA 、 出力電流:140mA 、 定格電力:2W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:33.7mm 、 幅:22.2mm 、 奥行き:19mm 、 重さ:12g 、 効率:63% 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-25℃