仕様EN-60950-1、UL-60950-1. EN、UL、CE認定. Recom 4 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-C/230シリーズ. RAC04-C/230電源は密閉型基板実装パッケージ形式で提供されます。 この4 W整流型AC/DCコンバータは、ユニバーサル入力と最大79 %の高い効率を実現します。 RAC04-C/230の無負荷時の最大電力は3.75 kV acの絶縁で100 mWです。 この密閉型電源の最適な用途としてホームオートメーション、ボードレベル電源
長さ(mm)36.7
幅(mm)27.2
質量(g)31.5
取付方式PCBマウント
奥行(mm)17.1
シリーズRAC04-C/230
定格電力(W)4
最高温度(℃)65
出力電圧(V)15(DC)
出力電流(mA)267
EMC規格-
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜264(AC)
静電容量(μF)820
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)500×103(25℃)