仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:267mA 、 定格電力:4W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 305V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:36.7mm 、 幅:27.2mm 、 奥行き:17.1mm 、 重さ:41g 、 効率:79% 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-40℃ 、 Recom 4 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ - RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC / DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 → 305 V acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費 50 mW (最大) 最大79 %の高効率 絶縁出力 3.75 kV ac / 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲 -40 → +80 ℃ (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力 80〜305 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応