仕様THT version
長さ(mm)31.7
幅(mm)26.7
質量(g)31.5
取付方式PCBマウント
奥行(mm)21.8
シリーズRAC05-K/277
定格電力(W)5
最高温度(℃)80
出力電圧(V)15(DC)
出力電流(mA)330
EMC規格-
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)85〜305(AC)
静電容量(μF)1000
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)2252×103(25℃)