仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:667mA 、 定格電力:10W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:52.4mm 、 幅:26.8mm 、 奥行き:23.5mm 、 重さ:51g 、 効率:77% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃ 、 UL60950-1. UL認定. 50℃超で出力電力のディレーティングがあります。. Recom 5 W及び10 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC-Bシリーズ. 超小型、完全密閉型電源 UL94-V0適合プラスチックケース 基板実装用はんだピン ユニバーサル入力90-264 Vac又は120-370 Vdc EMI EN55022クラスB適合 短絡/過負荷/過電圧保護