RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
出力電圧(V)
24(DC)
注文コード
48423909
品番
RAC05-24SK
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
50.9
幅(mm)
25.5
質量(g)
20
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
15.65
シリーズ
RAC05-K
定格電力(W)
5
最高温度(℃)
50
出力電圧(V)
24(DC)
出力電流(mA)
210
EMC規格
-
効率
84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85〜264(AC)
静電容量(μF)
330
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1645×10
3
(25℃)