仕様EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコ
長さ(mm)33.7
幅(mm)22.2
質量(g)25
取付方式PCBマウント
奥行(mm)17.75
シリーズRAC02-C
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)3.3(DC)
出力電流(mA)600
EMC規格-
効率66%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜264(AC)
静電容量(μF)2700
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)666×103(25℃)