仕様EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC EN 55022クラスBに適合 低ス
長さ(mm)50.9
幅(mm)25.5
質量(g)35
取付方式PCBマウント
奥行(mm)15.65
シリーズRAC05-C
定格電力(W)5
最高温度(℃)75
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)1000
EMC規格-
効率73%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜264(AC)
静電容量(μF)6800
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)400×103(25℃)