仕様Recom RAC02-GB 2 W AC-DCコンバータ. RAC02-GBシリーズは、低価格のAC-DC電源で、基板に実装するコンパクトなボードレベルの産業用途に最適です。一般的なAC入力電圧範囲、安定化と短絡保護を実現した絶縁DC出力、低スタンバイ消費電力、-25〜+80 ℃の動作温度範囲を特長としています。RAC02-GBは、クラスB/FCC Part 15 EMCフィルタを内蔵し、EN60950及びEN62368の安全基準の認定を取得しており、3年間の保証が付いています。. 特
長さ(mm)33.7
幅(mm)22.2
質量(g)12
取付方式PCBマウント
奥行(mm)19
シリーズRAC02-GB
定格電力(W)2
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)400
EMC規格Class B
効率69%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)85〜264(AC)
静電容量(μF)500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)1691×103(25℃)