仕様EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、基板、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277シリーズ. Recom超小型2 W基板実装RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3、5、12、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は
長さ(mm)33.7
幅(mm)22.2
質量(g)24.5
取付方式PCBマウント
奥行(mm)17.75
シリーズRAC02-SE/277
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)400
EMC規格-
効率70%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)100〜277(AC)
静電容量(μF)5500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)2238×103(25℃)