EB805F ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品   EB-805F EPSON 48425039

ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品 EB-805FEB805F

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48425039
品番
EB805F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。

入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin
【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ
【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
質量(kg)
約9.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×375×209.5
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.62
解像度
Full HD
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー
8W+8W
光束(Lm)
有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数
1366×768×3
動作温度範囲(℃)
0~45
エコマーク認定番号
20 145 015
USB
USB端子タイプA×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする