画像準備中

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48425248 品番RAC48-05S/OF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:8A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 265 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:30mm 、 重さ:145g 、 効率:79% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 UL-60950-1第2版、EN-60950-1第2版. CB、UL、CE. Recom 48 W、オープンフレーム、スイッチモードAC-DCコンバータ、RAC48シリーズ. Recom RAC48/OFシリーズのオープンフレームAC-DCコンバータは、90〜265 V acの汎用AC入力及び調整可能なDC出力を備え、出力接続の電圧降下を補正します。 このオープンフレームクラスII電源のDC出力も完全に保護されています。 RAC48/OFシリーズの整流コンバータは、CB / UL / CEの認定済みで、ErPに準拠しています。 このスイッチモード電源の用途には、産業制御、計測器システム、省エネ製品などがあります。. 48 WオープンフレームAC-DCクラスII電源 ユニバーサル入力電圧範囲 コンパクトサイズ 4 x 2インチ 3 kVac絶縁 過電流 / 過電力 / 短絡保護 スタンバイ電力ErP準拠(? 0.5 W)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする