RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:8.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:フルブリッジ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.25A●出力数:4●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●ブリッジタイプ:フルブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●幅:4mm
注文コード
48443344
品番
HIP4082IBZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:8.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:フルブリッジ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.25A●出力数:4●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●ブリッジタイプ:フルブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応