RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:9.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:フルブリッジ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2.5A●出力数:4●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:20●ブリッジタイプ:フルブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.6mm
注文コード
48443387
品番
HIP4080AIBZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:9.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:フルブリッジ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2.5A●出力数:4●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:20●ブリッジタイプ:フルブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応