※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:4A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●幅:3.9mm●ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧 100 V 高性能の入出力伝搬遅延
注文コード48443457
品番EL7222CSZ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)