※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics ビデオバッファ 20ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48443974
品番
ISL59605IRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:20 、 寸法:4 x 4 x 0.9mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ビデオIC、Intersil