JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の タイヤ・ホイール付属部品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の タイヤバルブ関連品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の バルブキャップ
水中花エアバルブキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48444788
品番
500516
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ!
工具いらずの簡単取付!
レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!
用途
外装パーツ
色
グリーン
寸法(Φmm)
挿し込み穴:約7
上径×下径×高さH(mm)
約18×約15×約42
穴深さ(mm)
約12
注意
※毎走行前にネジ等に緩みがないかを必ず点検の上、ご使用下さい。
※使用中に異常を感じた場合、直ちに仕様を中止し、取り外して下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい。
※本製品の改造等は危険ですので絶対にお止めください。
※取り外した純正キャップは大切に保管して下さい誤った仕様に於ける事故、故障等につきましてメーカーでは一切の責任を負いかねます。