内容量1個
仕様ファミリー名:Synergy MCU●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:1 MB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:192 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:18●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
注文コード48453774
品番R7FS3A17C3A01CNB#AC0