RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:42mm●幅:7 mm●深さ:7.3mm●FCC series flat cable clip. Mounting clip for flat cables to be clipped onto panel or chassis.
注文コード
48459785
品番
FCCS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:42mm●幅:7 mm●深さ:7.3mm●FCC series flat cable clip. Mounting clip for flat cables to be clipped onto panel or chassis.
RoHS指令(10物質対応)
対応