RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:U/UTP●向き:ストレート●長さ:33mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ISO/IEC11801 2.1版 ISO/IEC11801 amd2 2010 ANSI/TIA-568-C.2 IEC60603-7-2. Schneider Cat 5e UTP Actassi RJ45コネクタ、S-Oneフットプリント付き. Cat 5e Actassi RJ45シールドなしジャックコネクタで、S-Oneフットプリント付きです。 このCat5e RJ45ジャックは1ピースに統合されたデザインで、1000BASE-Tアプリケーション、PoE+及びVoIP (Voice IP)プロトコルをサポートし、U/UTPケーブルタイプに適合します。 注文コード48464755 品番VDIB17725U12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:U/UTP●向き:ストレート●長さ:33mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ISO/IEC11801 2.1版 ISO/IEC11801 amd2 2010 ANSI/TIA-568-C.2 IEC60603-7-2. Schneider Cat 5e UTP Actassi RJ45コネクタ、S-Oneフットプリント付き. Cat 5e Actassi RJ45シールドなしジャックコネクタで、S-Oneフットプリント付きです。 このCat5e RJ45ジャックは1ピースに統合されたデザインで、1000BASE-Tアプリケーション、PoE+及びVoIP (Voice IP)プロトコルをサポートし、U/UTPケーブルタイプに適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする