VDIB17726U12 RJ45 モジュラーコネクタ シュナイダーエレクトリック 48464764

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:U/UTP●向き:ストレート●長さ:33mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ISO/IEC11801 2.1版 ANSI/TIA-568-C.2 IEC60603-7-4 ISO/IEC11801 2011 2.2版. Schneider Cat 6 UTP Actassi RJ45コネクタ、S-Oneフットプリント付き. Actassi S-OneフットプリントCat6 RJ45ジャックコネクタです。このCat6 RJ45ジャックは一体型設計で、1000 Base-T、PoE+、VoIP (Voice IP)プロトコルに対応し、U/UTP LANケーブルタイプに適合します。注文コード48464764品番VDIB17726U12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:U/UTP●向き:ストレート●長さ:33mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ISO/IEC11801 2.1版 ANSI/TIA-568-C.2 IEC60603-7-4 ISO/IEC11801 2011 2.2版. Schneider Cat 6 UTP Actassi RJ45コネクタ、S-Oneフットプリント付き. Actassi S-OneフットプリントCat6 RJ45ジャックコネクタです。このCat6 RJ45ジャックは一体型設計で、1000 Base-T、PoE+、VoIP (Voice IP)プロトコルに対応し、U/UTP LANケーブルタイプに適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする