RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:F/FTP、F/UTP、S/FTP、SF/UTP、U/FTP●向き:ストレート●長さ:35mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●IEC60603-7-5 ISO/IEC11801 2.1版 ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC11801 2011 2.2版. Schneider Cat 6 FTP Actassi RJ45シールドコネクタ、S-Oneフットプリント付き. このSchnieder製のActassi RJ45シールド付きジャックコネクタは、S-Oneフットプリントを備え、短絡バリアを内蔵しています。 このCat6 RJ45ネットワークソケットは、組み込みの一体型設計で、1000BASE-T用途や、PoE+及びVoIP (Voice IP)プロトコルをサポートします。. Actassi S-One C6コネクタと互換性のあるケーブル . F/UTP S / FTP SF / UTP U/FTP F/FTP LAN 注文コード48464773 品番VDIB17726B12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:F/FTP、F/UTP、S/FTP、SF/UTP、U/FTP●向き:ストレート●長さ:35mm●幅:18mm●深さ:28mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●IEC60603-7-5 ISO/IEC11801 2.1版 ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC11801 2011 2.2版. Schneider Cat 6 FTP Actassi RJ45シールドコネクタ、S-Oneフットプリント付き. このSchnieder製のActassi RJ45シールド付きジャックコネクタは、S-Oneフットプリントを備え、短絡バリアを内蔵しています。 このCat6 RJ45ネットワークソケットは、組み込みの一体型設計で、1000BASE-T用途や、PoE+及びVoIP (Voice IP)プロトコルをサポートします。. Actassi S-One C6コネクタと互換性のあるケーブル . F/UTP S / FTP SF / UTP U/FTP F/FTP LAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする