仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:表面実装●極数:6P4C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ストレート●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:12.7mm●シリーズ:Modular Plugs - Jacks●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:85513●Molex 85510及び85513シリーズ縦型SMTモジュラジャック(Kaptonテープ付). Molexの85510 / 85513シリーズのカプトンテープ付き垂直SMTモジュラジャック製品です。シリーズ85510の縦型SMTモジュラジャックはトップエントリ式で、基板上の高さが15.7 mmです。一方、85513シリーズの垂直SMTモジュラジャックはトップエントリ式の低プロファイルで、基板上の高さが12.7 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。