仕様LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●高さ:44.5mm●幅:482.6mm●深さ:107mm●シリーズ番号:2082405●ISO / IEC11801. Harting Ha-VIS preLinkキーストーン形式19インチパッチパネル. Harting Ha-VIS preLinkキーストーン形式19インチパッチパネルは、PROFINETに対応し、空又は組み立て済みの24個のpreLinkジャック(AWG 22-23に適したジャック)を利用可能で、あらゆるキーストーンジャックに適合します。 どちらの19インチラックにも、さらにストレインリリーフ機構が搭載されています。. 特長. ストレインリリーフ内蔵 PROFINET対応