仕様LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●高さ:44.5mm●幅:482.6mm●深さ:181mm●シリーズ番号:2082400●ISO / IEC11801. Harting Ha-VIS preLink HIFF形式19インチパッチパネル. HartingのこのHa-VIS preLink HIFF形式19インチパッチパネルは、HIFF形式のRJ45ジャック向けです。 このパッチパネルは、組み立て時の時間とコストを節減できるように、取り外し可能なジャックキャリア付きで、さらにストレインリリーフシステムも備えています。. 特長と利点 . 19インチパッチパネル HIFF形式、ジャックは非付属 Cat 6a IP20等級